Motion
E2C27AJE22
1 1/2 po Crbn Steel Full Port 120VAC Elctrally actu8d Ball valv
N° D’ARTICLE MI07124215
N° MFRE2C27AJE22
Prix1,423.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 1/2 po Crbn Steel Full Port 120VAC Elctrally actu8d Ball valv
N° D’ARTICLE MI07124215
N° MFRE2C27AJE22
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
Prix1,423.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • CUP_NON
    649848064753

Aperçu

Description du fabricant
BOULE ELCTRC 2-PC CS E2C27AJE22 1 1/2 PO
  • Système de vidange automatique conçu pour éliminer le besoin de vidanger manuellement l’eau et les sédiments nocifs de votre système d’air comprimé, améliorant ainsi la performance du système
  • Moteur robuste pour un fonctionnement dans des conditions défavorables et minuterie réglable pour répondre aux exigences spécifiques de l’utilisateur
  • Élimine les principaux inconvénients des autres systèmes de vidange d’air comprimé
  • Laiton sans plomb pour la résistance à la corrosion et vanne à bille à passage intégral offrant un débit maximal et sans obstruction sans obstruction
  • 20 temps de cycle réglables (1 minute à 14 jours)
  • Temps de décharge : 7 secondes
  • Boîtier étanche NEMA 4
  • Alimentation : cordon d'alimentation 110V CA (abaissement) de 8 pi mis à la terre
  • Température de fonctionnement : 35°F à 165°F
  • Raccord NPT femelle