Motion
E5S2BEJE03
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 285 psi max., à bride en ligne, corps en acier inoxydable, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124241
N° MFRE5S2BEJE03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way à commande électrique - à commande électrique, 2-Way 285 psi max., à bride en ligne, corps en acier inoxydable, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI07124241
N° MFRE5S2BEJE03

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    4 Bride ANSI 150#

Détails

  • Numéro de pièce de l'actionneur
    MA35
  • Type d’actionneur
    MA35
  • Plage de température ambiante
    10 à 140 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Matériau du joint de corps
    RTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    sans poignée
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848069635
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    285 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 285 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    TFE/Viton®
  • Série
    E5S
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    TFE/Viton®
  • CUP_NON
    649848069635
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable
  • Tension
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
E5S2BEJE03 4 PO ÉLECTRIQUE ST. ACIER
  • La série E5S à bride de DynaQuip offre d’excellentes options lorsqu’une connexion à bride est nécessaire.
  • Le robinet à bille est fabriqué en acier inoxydable 316 et peut être utilisé pour les applications générales de produits chimiques et de fluides corrosifs.
  • La série E5S est également à passage intégral et comporte des brides ANSI de 150 lb.
  • La série E5S utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA et est disponible avec les modèles 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC.
  • Corps : ASTM A351-CF8M
  • 150 Connexions à bride ANSI v16.10
  • Essai d’incendie selon API 607
  • Siège/joints RTFE
  • Tige chargée par le bas
  • Montage direct ISO 5211
  • Port complet
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon