Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/4 Bride ANSI 150#
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE304
- Type d’actionneurDE304
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsRTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéesans poignée
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Pression de fonctionnement maximale285 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 285 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageBride en ligne
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeTFE/Viton®
- SérieE5S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeTFE/Viton®
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Tension115 V c.a.
Aperçu
- La série E5S à bride de DynaQuip offre d’excellentes options lorsqu’une connexion à bride est nécessaire.
- Le robinet à bille est fabriqué en acier inoxydable 316 et peut être utilisé pour les applications générales de produits chimiques et de fluides corrosifs.
- La série E5S est également à passage intégral et comporte des brides ANSI de 150 lb.
- La série E5S utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA et est disponible avec les modèles 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC.
- Corps : ASTM A351-CF8M
- 150 Connexions à bride ANSI v16.10
- Essai d’incendie selon API 607
- Siège/joints RTFE
- Tige chargée par le bas
- Montage direct ISO 5211
- Port complet