Motion
P3C2AAJSR12510A

DYNAQUIP CONTROLS INC
P3C2AAJSR12510A

2-Way - à commande pneumatique - à action unique, à 2-Way, 300 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, à commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124462
N° MFRP3C2AAJSR12510A
Prix7,288.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DYNAQUIP CONTROLS INC
P3C2AAJSR12510A

2-Way - à commande pneumatique - à action unique, à 2-Way, 300 psi max., fileté en ligne, corps en acier au carbone, à commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124462
N° MFRP3C2AAJSR12510A
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
Prix7,288.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3 NPT

Détails

  • Actionnement
    Ressort de rappel - Échec fermé
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP125SR10
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - à action unique
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    P3C
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint de tige
    PTFE/Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
P3C2AAJSR12510A 3" 3PC CS PNEU SR