Spécifications
Dimensions
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
Détails
- ActionnementDouble action
- Numéro de pièce de l'actionneurHP052DA
- Plage de température ambiante-4 à 176 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie alternative et de carburant, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, déminéralisants, Assèchement et déplacement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsViton®
- Style de carrosserie3 pièces
- Type de contrôleFonctionnement pneumatique - Double action
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement pneumatique
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertPort complet
- Types de produitsVanne à bille pneumatique automatisée
- Matériau du siègePTFE
- SériePVA
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeViton®
- Plage de température-20 à 400 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à bille pneumatique automatisée
- Matériau du corps de vanneBronze