Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.02 po
- Taille du port4 NPT
- Poids41.54 lb
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurMA7
- Plage de température ambiante10 à 140 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsLaiton
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie"[supprimer]"
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- ECCNEAR99
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Code d’harmonisation8481809020
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848032639
- Température de fonctionnement maximale370 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègeRTFE
- SérieEHH
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Matériau du joint de tigePTFE/Viton®
- CUP_NON649848032639
- Matériau du corps de vanneLaiton
- Tension115 V c.a.
Aperçu
- La série DynaMatic EHH2 de vannes en laiton actionnées électriquement offre une excellente option pour les applications automatisées nécessitant du laiton durable, mais économique.
- Ces vannes automatisées conviennent à une vaste gamme d’applications et tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère.