Motion
C6T17XB33A

LEESON ELECTRIC
C6T17XB33A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56H cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07124712
N° MFRC6T17XB33A
Price$2,225.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C6T17XB33A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56H cadre, logement EPFC, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07124712
N° MFRC6T17XB33A
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
Votre prix2,225.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56H
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    15.5800 po, 395.73 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    15.58 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    48.00 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué Ul et certifié Csa ; thermostat ; lubrifié de façon permanente ; roulements scellés ; boîte à conduits antidéflagrante incluse
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 1 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56H , EPFC
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.30–3.30 / 1.65 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Couple de pleine charge
    3.00 pi-lb;4.07 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119426.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720046616
  • Modèle
    6T17XB33A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720046616
  • Tension
    208-230/460 V
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
119426.00,1HP,56H,1800RPM,3PH,208-230/
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté