Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre8.81 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.94 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids53.00 lb
Details
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesExtérieur en acier inoxydable 300-Series résistant à la corrosion; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; tous les composants d’étanchéité du moteur sont en Viton; système de montage de boîte à conduits offrant une étanchéité optimale; onduleur de cage d’écureuil homologué
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 1 et 0.75 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 56C , EPFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.30 / 1.65 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Couple de pleine charge24 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant117281.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720046920
- ModèleCZ6T34VC24A
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720046920
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
119423.00,1HP,56C,1800RPM,3PH,EPFC
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
- Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité