Motion
FDEM3554
Moteur pour travaux agricoles - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07127169
N° MFRFDEM3554
Prix1,009.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour travaux agricoles - 1-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56 , logement TEFC, 60 Hz, base 1750 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07127169
N° MFRFDEM3554
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
Prix1,009.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    13.2300 po
  • Dimension C de la longueur totale
    13.23 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour l’onduleur ; Graisse pour roulements Polyrex Em (-20F +300F) ; Fils volants ; Sortie de fil moteur de boîte en Ko ; Quantité de fil moteur 9 @ 18 Awg/taille de fil ; Rotation d’arbre réversible ; Élingue d’arbre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    4.6 A;2.3 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Description
    1.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3524M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.6 A;2.3 A
  • Courant de pleine charge
    2.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • HP
    1.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    M
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FDEM3554
  • Numéro CUP du fabricant
    781568772287
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    FDEM3554
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, CSA EEV, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568772287
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR FDEM3554 SUPER E 3PH TEFC 1-1/2HP