Motion
190772-16S
Raccords de tuyau réutilisables universels Aeroquip série 190772
N° D’ARTICLE MI07130478
N° MFR190772-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables universels Aeroquip série 190772
N° D’ARTICLE MI07130478
N° MFR190772-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Hauteur
    3.68 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.49 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur
    0.82 po
  • Longueur
    3.85 po
  • Diamètre extérieur
    1.5 po
  • Longueur totale
    3.85 po
  • Poids global
    1.89 lb
  • Taille du filetage
    1 5/16-12
  • Poids
    1.89 lb
  • Largeur
    1.50 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190772-16S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123138
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146123138

Aperçu

Description du fabricant
190772-16S 90 DEG
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon