Motion
MTA TAILLE 3203, 29:1, 210 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 3203, 29:1, 210 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 29:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07131538
N° MFRMTA SIZE 3203, 29:1, 210 C-FACE
Price$8,957.69/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3203, 29:1, 210 C-FACE

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 29:1 Rapport, 0.6875 po Dimension de l'arbre d'entrée, Type d'alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI07131538
N° MFRMTA SIZE 3203, 29:1, 210 C-FACE
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
Votre prix8,957.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    203
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 8.62 pouces
  • Taille du boîtier
    3
  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.6870 po
  • Taille d’entrée
    0.6875 po
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.687 po

Details

  • Ratio réel
    29.28
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Fait sur commande
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M3H29T21C
  • Numéro CUP du fabricant
    782476756307
  • Puissance d’entrée maximale
    4.530 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 3600 tours par minute
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M3H
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4559 po-lb
  • CUP_NON
    782476756307

Aperçu

Description du fabricant
M3H29T21C MTA TAILLE 3203 29:1 210 C-FACE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs