Spécifications
Détails
- CUP_NON753769833203
Aperçu
- Méthode visuelle pratique pour l’identification du desserrage vibratoire ou de l’altération des écrous, boulons, fixations et assemblages
- Les marques très visibles seront facilement brisées si les pièces sont altérées ou deviennent desserrées, offrant une protection sous garantie contre les altérations
- Fluoresce orange, vert, rouge, jaune et bleu sous noir/lumière UV
- Excellente adhérence au métal et aux autres substrats
- Sans danger pour la plupart des surfaces
- Séchage au toucher/manipulation en 30 à 40 minutes
- 80 % de durcissement se produit entre 48 et 72 heures, l’achèvement se fait entre 7 et 10 jours
- L’exposition à une température élevée ou le souffle d’air chaud peut accélérer le processus de séchage/durcissement
- Spécification Boeing : BMS8-45 Type II
- Fabricant : ITW Pro Brands
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle ITWCampagne promotionnelle ITW
Voir la documentation
LPS Max par ITW Pro BrandsLPS Max par ITW Pro Brands
Voir la documentation
Écran solaire Scrubs par ITW Pro BrandsApprenez-en plus sur l’écran solaire Scrubs d’ITW et la protection contre les insectes.
Voir la documentation
Lotion-écran solaire ScrubsLa lotion écran solaire SCRUBS est une lotion écran solaire FPS 30+ à large spectre offerte dans une pochette pratique à dose unique. La formule non grasse offre une protection contre les rayons UVA/UVB et ne contient ni PABA, ni huile.
Voir la documentation
Plus de ressources
Lingettes désinfectantes de surfaces alimentaires sans rinçage Scrubs
La puissante formule sans rinçage tue 99.9 % des bactéries au contact des aliments surfaces2 en 30 secondes.
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands SCRUBS
Lingettes sans rinçage ITW Pro Brands. Les lingettes désinfectantes pour surfaces alimentaires SCRUBS NO RINSE simplifient le nettoyage, la désinfection et la désodorisation sans rinçage.