Motion
600 2-3/16 X 1/2 SPÉCIAL AVEC PINCE

MAGNALOY COUPLING CORP
600 2-3/16 X 1/2 SPECIAL W/CLAMP

Moyeu de couplage de mâchoire - 2.1875 po Alésage
N° D’ARTICLE MI07132305
N° MFR600 2-3/16 X 1/2 SPECIAL W/CLAMP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAGNALOY COUPLING CORP
600 2-3/16 X 1/2 SPECIAL W/CLAMP

Moyeu de couplage de mâchoire - 2.1875 po Alésage
N° D’ARTICLE MI07132305
N° MFR600 2-3/16 X 1/2 SPECIAL W/CLAMP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    5.9750 po

Details

  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Aperçu

Description du fabricant
M60020616SC HUB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté