Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.1250 po
- Diamètre du trou de boulon1/2 po
- Global Hauteur2.7560 po
- Global Longueur5.5120 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de roulementBoîtier de bloc d’oreiller