Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale1.8750 po
- Largeur de la base1.8900 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0000 po
- Diamètre du trou de boulon9/16 po
- Global Hauteur3.7000 po
- Global Longueur6.5750 po
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase à deux boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- Type de roulementBoîtier de bloc d’oreiller