Motion
SHUSTER 6201 1/2 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6201 1/2 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07132855
N° MFRSHUSTER 6201 1/2 2RS
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6201 1/2 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po diamètre intérieur, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07132855
N° MFRSHUSTER 6201 1/2 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6201 1/2 2RS , 0.5 POX32X10
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6201 1/2 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5 po avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6201 1/2 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200 Spécial
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6201 1/2 2RS , 0.5 POX32X10