Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT À BILLES 6203 5/8 2RS , 0.625 POX40X12
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6203 5/8 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.625 po avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER 6203 5/8 2RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6200 Spécial
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes