Motion
SHUSTER 6205 1 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 6205 1 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07132867
N° MFRSHUSTER 6205 1 2RS
Prix29.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6205 1 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07132867
N° MFRSHUSTER 6205 1 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6205 1 2RS ROULEMENT À BILLES, 1 POX52X15
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6205 1 2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 1 po avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6205 1 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200 Spécial
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6205 1 2RS ROULEMENT À BILLES, 1 POX52X15