Motion
5208CZZG-W64

MRC (SKF)
5208CZZG-W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur, Double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07133584
N° MFR5208CZZG-W64
Prix386.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5208CZZG-W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 1.1875 po de largeur, Double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI07133584
N° MFR5208CZZG-W64
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
Prix386.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    30.163 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Poids
    1.4 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5208CZZG-W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741122436
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5200C
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741122436

Aperçu

Description du fabricant
5208CZZG-W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif