Motion
R8ZZ-W64F

MRC (SKF)
R8ZZ-W64F

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07133585
N° MFRR8ZZ-W64F
Prix85.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R8ZZ-W64F

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07133585
N° MFRR8ZZ-W64F
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
Prix85.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    7.9375 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R8ZZ-W64F BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R8ZZ-W64F est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R8ZZ-W64F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741134903

Aperçu

Description du fabricant
R8ZZ-W64F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde en inox avec huile solide de qualité standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon