Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure11.1125 mm
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.11 lb
Détails
- ApplicationAliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR12ZZ-W64F BRG
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité standard
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Description longueLe R12ZZ-W64F est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantR12ZZ-W64F
- Plage de température de fonctionnement0 °F à 185 °F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2100 lbf
- Capacité de charge statique radiale1150 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741134910
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde en inox avec huile solide de qualité standard