Motion
7207 BECBP/W64

SKF
7207 BECBP/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 35 mm, D.E. 72 mm, Largeur 17 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133602
N° MFR7207 BECBP/W64
Prix354.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7207 BECBP/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 35 mm, D.E. 72 mm, Largeur 17 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133602
N° MFR7207 BECBP/W64
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
Prix354.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7207 BECBP/W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6969 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4676 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570158007

Aperçu

Description du fabricant
7207 BECBP/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement