Motion
3302  ATN9/W64

SKF
3302 ATN9/W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, 0.7500 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07133617
N° MFR3302 ATN9/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3302 ATN9/W64

Roulement à contact angulaire à double rangée - Rempli d'huile solide - Alésage de 15 mm, D.E. de 42 mm, 0.7500 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 30 °, C0
N° D’ARTICLE MI07133617
N° MFR3302 ATN9/W64

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3302 ATN9/W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3395 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2091 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    322
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570356526

Aperçu

Description du fabricant
3302 ATN9/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon