Motion
2202  E-2RS1TN9/W64

SKF
2202 E-2RS1TN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - rempli d'huile solide - droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 14 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI07133651
N° MFR2202 E-2RS1TN9/W64
Prix320.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2202 E-2RS1TN9/W64

Roulement à billes auto-alignant - rempli d'huile solide - droit, DI 15 mm, D.E 35 mm, largeur 14 mm, double joint, CN
N° D’ARTICLE MI07133651
N° MFR2202 E-2RS1TN9/W64
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
Prix320.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po / 14 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2202 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est un type à alésage droit avec alésage de 15 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 14 mm rempli d’huile solide.
  • Lubrification
    Huile solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2202 E-2RS1TN9/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    400 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570670110

Aperçu

Description du fabricant
2202 E-2RS1TN9/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement