Motion
NJ 2210 ECP/W64

SKF
NJ 2210 ECP/W64

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité standard - Droit, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07133658
N° MFRNJ 2210 ECP/W64
Prix543.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 2210 ECP/W64

Roulement à rouleaux cylindrique avec huile solide de qualité standard - Droit, DI 50 mm, DE 90 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI07133658
N° MFRNJ 2210 ECP/W64
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
Prix543.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.35 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Huile solide
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570734942
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570734942

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2210 ECP/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues