Motion
LM 67048/010/QW64

SKF
LM 67048/010/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d’huile solide - 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.3280 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07133667
N° MFRLM 67048/010/QW64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LM 67048/010/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d’huile solide - 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.3280 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07133667
N° MFRLM 67048/010/QW64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.3280 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Application
    Fabrication de métaux, usines de papier, aciéries – plaques, dalles, bandes, générateurs d’air chaud, grues suspendues, agroalimentaires, convoyeurs de pierres et de pierres, chantiers navals
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
LM 67048/010/QW64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues