Motion
61824-2RS1/W64

SKF
61824-2RS1/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 150 mm, largeur 16 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07133670
N° MFR61824-2RS1/W64
Prix2,501.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61824-2RS1/W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 150 mm, largeur 16 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07133670
N° MFR61824-2RS1/W64
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
Prix2,501.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    61824-2RS1/W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 61824-2RS1/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 120 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61824-2RS1/W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6290 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570879735

Aperçu

Description du fabricant
61824-2RS1/W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde avec huile solide de qualité standard