Motion
23122 CC/W64

SKF
23122 CC/W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07133689
N° MFR23122 CC/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23122 CC/W64

Roulement à rouleaux sphériques - DI 110 mm, DI 180 mm, largeur 56 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07133689
N° MFR23122 CC/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    56 mm
  • Poids
    13.11 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, huile solide
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Huile solide
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571131443
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    231
  • CUP_NON
    7316571131443

Aperçu

Description du fabricant
23122 CC/W64 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C0, huile solide