Motion
2211  E-2RS1TN9/W64E

SKF
2211 E-2RS1TN9/W64E

Roulement à billes auto-alignant - rempli d'huile solide - droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI07133702
N° MFR2211 E-2RS1TN9/W64E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2211 E-2RS1TN9/W64E

Roulement à billes auto-alignant - rempli d'huile solide - droit, DI 55 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI07133702
N° MFR2211 E-2RS1TN9/W64E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.81 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2211 E-2RS1TN9/W64E BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant est un type à alésage droit avec alésage de 55 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 25 mm rempli d’huile solide.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2211 E-2RS1TN9/W64E
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6205 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2383 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571280578

Aperçu

Description du fabricant
2211 E-2RS1TN9/W64E BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement