Motion
JAUNE 208-108-2F/W64

SKF
YEL 208-108-2F/W64

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1500 po, largeur 2.2170 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07133726
N° MFRYEL 208-108-2F/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YEL 208-108-2F/W64

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/2 po, diamètre extérieur 3.1500 po, largeur 2.2170 po, usage moyen, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07133726
N° MFRYEL 208-108-2F/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8270 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Largeur totale
    2.2170 po
  • Poids
    1.68 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 185 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6902 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Type de joint
    M Joints d’étanchéité et Flingers
  • Série
    JAUNE
  • CUP_NON
    7316571508894

Aperçu

Description du fabricant
JAUNE 208-108-2F/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement