Motion
476218-307 B/W64

SKF
476218-307 B/W64

Insert de roulement à rouleaux sphériques – Rempli d’huile solide – Roulement à rouleaux sphériques, diamètre de 3-7/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 4.0313 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07133755
N° MFR476218-307 B/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
476218-307 B/W64

Insert de roulement à rouleaux sphériques – Rempli d’huile solide – Roulement à rouleaux sphériques, diamètre de 3-7/16 po, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 4.0313 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07133755
N° MFR476218-307 B/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    4.0313 po
  • Poids
    12.27 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    76400 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316571558363

Aperçu

Description du fabricant
476218-307 B/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement