Motion
30207  J2/QW64

SKF
30207 J2/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques – Remplis d’huile solide – Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 18.25 mm, largeur de coupelle de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07133784
N° MFR30207 J2/QW64
Prix189.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30207 J2/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques – Remplis d’huile solide – Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de cône de 18.25 mm, largeur de coupelle de 15 mm
N° D’ARTICLE MI07133784
N° MFR30207 J2/QW64
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
Prix189.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    0.7188 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316571584881

Aperçu

Description du fabricant
30207 J2/QW64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement