Motion
FYM 1.1/2 TF/W64

SKF
FYM 1.1/2 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI07133794
N° MFRFYM 1.1/2 TF/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYM 1.1/2 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-1/2 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI07133794
N° MFRFYM 1.1/2 TF/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1340 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3940 po
  • Poids
    5.23 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571589886
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7464 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4856 lbf
  • Type de joint
    M Joints d’étanchéité et Flingers
  • Série
    FYM
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571589886

Aperçu

Description du fabricant
FYM 1.1/2 TF/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement