Motion
NUTR 3580 A/W64

SKF
NUTR 3580 A/W64

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07134016
N° MFRNUTR 3580 A/W64
Prix483.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUTR 3580 A/W64

Rouleau de fourche 80 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI07134016
N° MFRNUTR 3580 A/W64
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
Prix483.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Diamètre  
    80 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.89 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15287 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUTR
  • CUP_NON
    7316573721086

Aperçu

Description du fabricant
NUTR 3580 A/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement