Motion
FD209K54-1-1/4RD

PEER BEARING CO (SKF)
FD209K54-1-1/4RD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en acier pressé, joint d’étanchéité à lèvre 5
N° D’ARTICLE MI07134926
N° MFRFD209K54-1-1/4RD
Prix268.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FD209K54-1-1/4RD

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/4 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau du boîtier en acier pressé, joint d’étanchéité à lèvre 5
N° D’ARTICLE MI07134926
N° MFRFD209K54-1-1/4RD
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
Prix268.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5310 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6845 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.6845 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    5 Joint à lèvres
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FD209K54-1-1/4-RD
  • Unités standard de l’industrie directement interchangeables
  • Compense le désalignement des surfaces de montage ou de châssis imprécises
  • Productivité accrue et durée de vie des roulements sur le terrain grâce à la protection contre les chocs causés par les brides en acier estampées
  • Le système d’étanchéité exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif