Motion
04139507
Perceuse à métaux en cobalt lettre W 135° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 5-1/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI07139020
N° MFR04139507
Prix41.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à métaux en cobalt lettre W 135° - fini oxyde/or, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 5-1/8 po, pointe fendue
N° D’ARTICLE MI07139020
N° MFR04139507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3680 po
  • Longueur de cannelure
    3-3/4 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.3860 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Robuste
  • Pointe de perçage
    135
  • Revêtement de finition
    Oxyde/Or
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Cobalt
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
04139507 LETTER W 135 DEG; COBALT JOBBER
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • La finition en oxyde/or offre une finition polie et empêche la formation d’écailles, le grippage et le soudage sur une pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et à faible teneur en carbone
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif