Motion
1300-04404
Tubulure métallique Synflex (Eaton) série 1300 - 5/32 po de diamètre intérieur, 6000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07139027
N° MFR1300-04404
Prix0.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure métallique Synflex (Eaton) série 1300 - 5/32 po de diamètre intérieur, 6000 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07139027
N° MFR1300-04404
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
Prix0.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/32 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    1300 Tubulure métallisée
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Ruban d’aluminium
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)

Aperçu

Description du fabricant
1300-04404 TUBULURES
  • Offre une excellente protection contre la dégradation thermique et environnementale.
  • Formabilité : 1300 produits se moulent facilement à la main en des coudes uniformes.
  • Autoportante : la fonction de conduit intégrée de la construction 1300 permet de faire passer la tubulure au-dessus sans l’aide de .
  • Barrière étanche à la vapeur : la gaine collée et le chevauchement scellé offrent un produit étanche à l’humidité, idéal pour l’enfouissement souterrain.
  • Résistant à la corrosion : la gaine en polyéthylène haute densité et la pellicule en copolymère à l’intérieur et à l’extérieur du noyau en aluminium offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion.
  • En raison de sa résistance à la protection et à la corrosion, Synflex 1300 offre d’excellentes caractéristiques d’enfouissement direct.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif