Motion
ENCORE 205-100/W64

SKF
YET 205-100/W64

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.2200 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07139057
N° MFRYET 205-100/W64
Prix131.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 205-100/W64

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diamètre 1.0000 po, diamètre extérieur 2.0472 po, largeur 1.2200 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI07139057
N° MFRYET 205-100/W64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8460 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2200 po
  • Taille du filetage de la vis de fixation
    1/4-28 UNF
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Type de joint
    Joints en M
  • Série
    ENCORE
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
ENCORE 205-100/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement