Motion
190600-10C
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190600 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI07139152
N° MFR190600-10C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190600 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI07139152
N° MFR190600-10C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.625 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.54 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.47 po
  • Longueur
    2.22 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    2.22 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    0.26 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190600-10C
  • Numéro CUP du fabricant
    678146123060
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146123060
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
190600-10C
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif