Motion
G400-DLT-AL
Vanne à pointeau - 4 po, coupleur femelle, x 4 po, bride ANSI, droite
N° D’ARTICLE MI07139175
N° MFRG400-DLT-AL
Prix184.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - 4 po, coupleur femelle, x 4 po, bride ANSI, droite
N° D’ARTICLE MI07139175
N° MFRG400-DLT-AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix184.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    4 po
  • Extrémité 2 Taille
    4 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type DL x bride ANSI
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Bride ANSI
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    356T6 Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
G400-DLT-AL RACCORD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon