Motion
C-SPAW2215-207N1

NTN
C-SPAW2215-207N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07143371
N° MFRC-SPAW2215-207N1
Prix1,525.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-SPAW2215-207N1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07143371
N° MFRC-SPAW2215-207N1
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
Prix1,525.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Largeur de la base
    3.1100 po, 79.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur totale
    280 mm
  • Largeur totale
    5.1970 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2315M1
  • Numéro de palier
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (2) Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA215N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359815412
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    56000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22215EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359815412

Aperçu

Description du fabricant
C-SPAW2215-207N1 BRG