Motion
SPAW2226-407N1

NTN
SPAW2226-407N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07143381
N° MFRSPAW2226-407N1
Prix4,817.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SPAW2226-407N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI07143381
N° MFRSPAW2226-407N1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,817.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5.1180 po, 130.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.3125 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Longueur  
    467 mm
  • Largeur totale
    5.1180 po
  • Poids
    101 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2326M1
  • Numéro de palier
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA226N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359652291
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    182000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    202000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359652291

Aperçu

Description du fabricant
SPAW2226-407N1 - COUSSIN EN FER DUCTILE