Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement207
- Taille du cadre184T
- Longueur du moteur sans arbre8.2 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement205
- Dimension C de la longueur totale16.19 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids127 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1750 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSystème d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge13.4/6.7 A
- Courant de pleine charge13.4/6.7 A
- Efficacité de la pleine charge87.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAL
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantLM21193
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720254059
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche technique5 HP, 230/460 V, rapport de 4:1 vitesse
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision