Motion
21221-5259

GARLOCK KLOZURE
21221-5259

Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07145249
N° MFR21221-5259
Prix1,814.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
21221-5259

Oil Seal - Solid, 21.000 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI07145249
N° MFR21221-5259

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,814.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.500 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    21.000 po

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® N - Nitrile
  • Pression maximale
    7 psi
  • Tolérance au désalignement
    0.125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Applications de service intensif, applications rotatives, industrie des métaux primaires, industrie sidérurgique, industrie de l’aluminium, industrie des pâtes et papiers, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
64X5259 MILL-DROIT N CRS 21.000" DI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon