Motion
EMVM11044D-PP
Moteur c.a. IEC taille - 4 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 112 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07146892
N° MFREMVM11044D-PP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. IEC taille - 4 kW, 1500 tr/min, 3 ph, 230/380/400 V, 112 châssis, 50 Hz, 1500 tr/min base, S1 Duty
N° D’ARTICLE MI07146892
N° MFREMVM11044D-PP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    112
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    115 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Type de condition de service
    S1 Droits de douane
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • kW
    4 kW
  • Numéro CUP du fabricant
    781568728536
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/380/400 V
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR EMVM11044D-PP