Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.0300 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Longueur du filetage1.3900 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.3 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale6483 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SériePXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946106780
Aperçu
- Les rouleaux simples/cylindriques XR transportent efficacement des charges radiales. Pour les charges latérales lourdes, les rouleaux simples XR peuvent être positionnés verticalement pour servir de guides latéraux.