Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.6250 po
- Alésage Diamètre25 mm
- Taille de la bagueF
- Bride extérieure Diamètre6.6250 po
- Bride Épaisseur1.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Alésage maximal Diamètre4.0000 po
- Taille du filetage9/16 po
- Poids22.212 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis56.67 pi-lb
- CUP_NON841946115508