Motion
QDBF-30MM-SS

PCI
QDBF-30MM-SS

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 30 mm, D.E. 6.6250 po flg, 3.6250 po LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147900
N° MFRQDBF-30MM-SS
Prix1,284.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBF-30MM-SS

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 30 mm, D.E. 6.6250 po flg, 3.6250 po LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147900
N° MFRQDBF-30MM-SS
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
Prix1,284.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    9/16 po
  • Poids
    21.849 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    56.67 pi-lb
  • CUP_NON
    841946115638

Aperçu

Description du fabricant
QDBF-30MM-SS DOUILLE À RETRAIT RAPIDE - (F)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif