Motion
QDBJA-1.0000-SS

PCI
QDBJA-1.0000-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage 1 po, diamètre extérieur 2.0000 po., 1.0000 po. LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147916
N° MFRQDBJA-1.0000-SS
Prix160.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
QDBJA-1.0000-SS

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage 1 po, diamètre extérieur 2.0000 po., 1.0000 po. LTB, matériau en acier inoxydable série 300
N° D’ARTICLE MI07147916
N° MFRQDBJA-1.0000-SS
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
Prix160.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6560 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    JA
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.3130 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    10-24 po
  • Poids
    0.382 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier inoxydable série 300
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1.67 pi-lb
  • CUP_NON
    841946115799

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À DÉTACHEMENT RAPIDE QDBJA-1.0000-SS -

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif