Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.6560 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Taille de la bagueJA
- Bride extérieure Diamètre2.0000 po
- Bride Épaisseur0.3130 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage10-24 po
- Poids1.289 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- MatérielAcier inoxydable série 300
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis1.67 pi-lb
- CUP_NON841946115812